LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70967910 品番 LT-PP613S-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。
検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。
昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。
一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。
天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。

用途
廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。
室内の通路や補助照明として。
付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)幅600×高さ28×奥行72 定格電圧(V)100 角度(°)人感センサー検知:120 本体質量(g)486 定格消費電力(W)12.7 全光束(Lm)1300 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)102 待機時消費電力(W)0.5以下
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※LEDは交換できません。
※本製品は防水仕様ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
※センサーの検知性能は、周囲の温度や設置環境により変化する場合があります。
※初回使用時や設定切替後は、動作が安定するまで多少時間がかかることがあります。
※自動消灯後しばらくは再検知しない場合がありますが、故障ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする