こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5 ウォルナットブラウン 注文コード70968960 品番HLT-10570(WBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,748
販売価格(税別)
12,498
この商品は寸法・色など5種類から選べます 他の種類を見る

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース ウォルナットブラウン タイプこたつ本体のみ 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)20 型番ヒーター:NCH-300 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分 1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
取扱説明書:(4.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする