曜日別特売
SR13-75-SS【ワケあり】 SR13アダプタ 清水製作所[継手] 70971900

SR13-75-SS【ワケあり】 SR13アダプタ 清水製作所[継手] 70971900
SR13-75-SS【ワケあり】 SR13アダプタ 清水製作所[継手] 70971900

SR13アダプタ

(13件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・呼び径・表面処理など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
75
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
注文コード
70971900
品番
SR13-75-SS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
99
呼び径
75
寸法d(Φmm)
68
寸法HEX(mm)
90
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T1
G3"
ねじ径T2
R3"
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13449566
2024-07-09
用途: グリスポンプ用ホースの継手に使用
卸売・小売業

なかなか希望の継手が見つかりませんでした。片側がPF・もう片側がPT
該当する商品が見つかり助かりました。

対象商品 : 32725594
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 32725603
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会 様(サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 32725603
2017-12-23
用途: 油圧ホース接続用
建設業・工事業

油圧機器のホースとの接続用です。 片側の端がホースとの接続に最適です。

対象商品 : 32725603
2019-04-07
用途: パワステ高圧ホースの暫定修理
その他業種

パワステ高圧側ホースの暫定修理のため、横浜ゴムのレベックス(両端金具1004)と組み合わせ、こちらのアダプターを加工し使いました。
お値段以上の品質で、しっかりとしており、高圧側ホースの圧力にも十分耐えてくれます。

対象商品 : 32725603
2018-09-12
用途: 高圧ホースの中間継ぎ手用アダブタとして

しっかり締めれば、シールテープも不要で漏れることもない

対象商品 : 32725594
2017-06-12
用途: 油圧ショベルのホース接続に使用
製造業

ミニショベルに使用しましたが正常に使えてます。また購入します。

対象商品 : 32725594
2017-05-03
用途: ミニバックホーの部品に使用
製造業

不具合のある部品への交換部品として活用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする