曜日別特売
- 緩衝材 バラ状タイプ モノタロウ 70973257

 

- 緩衝材 バラ状タイプ モノタロウ 70973257
- 緩衝材 バラ状タイプ モノタロウ 70973257
- 緩衝材 バラ状タイプ モノタロウ 70973257
- 緩衝材 バラ状タイプ モノタロウ 70973257
- 緩衝材 バラ状タイプ モノタロウ 70973257
- 緩衝材 バラ状タイプ モノタロウ 70973257
モノタロウ

緩衝材 バラ状タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(110袋)
内容量1箱(110袋)注文コード70973257品番-
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クッション性が高いことはもちろん、材料にコーンスターチを使用しているため、嫌な臭いが少なく、環境にも配慮したバラ緩衝材です。
また、ポリプロピレンの性質により水や湿気に強く、四季を通じてご使用いただけます。
用途や隙間の大きさに合わせて選べるよう、小袋タイプは3種類のサイズをラインアップしており、小袋がないバラタイプもご用意しています。
梱包はダンボール箱入りのため、保管時に倒れにくく、積み重ねも可能で、保管スペースの削減にもつながります。
さらに、小袋タイプのダンボール下部には取り出し口を設けており、作業時の使い勝手にも配慮しています。
個人宅様への配送も可能です。

パッケージサイズ(mm)
200×300
材質
コーンスターチ、ポリプロピレン
寸法(mm)
約25×40
機能
可燃物、耐湿性
再生材使用
使用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
※粒は発泡させているため、固体毎にサイズにバラつきがあります。
※食べ物ではありません。口に入れたり舐めたりしないでください。
※荷物の扱いや詰め方などによって緩衝の効果が変化する場合があります。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は各自治体のルールに従ってください。

商品説明動画

【緩衝材 バラ状タイプ】クッション性と環境配慮を備えたコーンスターチ使用緩衝材の特徴
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする