TORXトルクドライバーセット (プリセット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70975436 品番EA723PB-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500

セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0〜2、EA550CB-4〜8、EA550CC-1.5〜6、EA550CE-6〜30。

用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に 全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150 質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27 軸長(mm)TORXビット:70 精度(%)±6 ビットTORX:T6 トルク(N・m)0.4〜2.0、初期設定:0.6
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする