エルボユニオン (ターン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70982330 品番 EA140HD-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥803
販売価格(税別)
730

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。ねじ部にテフロン樹脂をコーティングシールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。RoHS対応品。

材質真鍮、樹脂 (PBT) 使用圧力(MPa)0〜1.0 使用温度(℃)-15〜60 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/2” 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)28〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする