画像準備中

トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70992130 品番EA723PB-80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,040
販売価格(税別)
46,400

セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1〜3、EA550CG-6.5〜13、EA550CK-5.5〜13、EA550CL-2〜3、EA550CH-3〜10、EA550CM-15〜45、EA550CA-310〜320。

仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30 寸法(mm)トルクドライバー:92 質量(g)771 精度(%)±6 トルク(N・m)3.2〜16 対辺(inch)差込六角:1/4” ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする