画像準備中

トルクドライバーセット (+ビット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70992139 品番EA723PB-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,520
販売価格(税別)
23,200

セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0〜2、EA550CB-4〜8、EA550CC-1.5〜6、EA550CE-6〜30。

用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に 材質収納袋:キャンバス生地 寸法(mm)収納袋:300×70×50(H) 全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190 サイズプラスビット:#0・#1 質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39 軸長(mm)プラスビット:80・110 精度(%)±6 トルク(N・m)0.4〜2.0
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする