画像準備中

トルクドライバーセット (+・-ビット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70992148 品番EA723PB-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,030
販売価格(税別)
27,300

セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0〜2、EA550CB-4〜8、EA550CC-1.5〜6、EA550CE-6〜30。

用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に 材質収納袋:キャンバス生地 寸法(mm)収納袋:300×70×50(H) 全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200 サイズプラスビット:#1・#2 質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42 軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100 刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5 刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8 精度(%)±6 トルク(N・m)1.0〜5.0
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする