エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
トルクドライバーセット (アジャスタブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70992166
品番
EA723VH-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,420
販売価格(税別)
¥
32,200
バスケットに入れる
ラピッドアダプター式。
仕様
ドライバーハンドル:六角軸1/4”×155、●ヘックスプラスビット(mm):3・4・5・6●ポジビット:#1・#2・#3
精度(%)
±6
ビット
TORX(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30、(+)#1・#2・#3、(-)5.5mm
最小目盛(N・m)
0.1
トルク(N・m)
1.2〜3.0