曜日別特売

タンク付ステンレスホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70995971品番KST-142
参考基準価格(税別)¥436,960販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

小容量のバッチ濾過に適しています。

形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)質量(kg)6タイプ脚付きタンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)113フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:26Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする