ビッグファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71011565 品番EA897AN-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

工場、倉庫、集会場等での送風、空気の循環に。全開型モーター。60cmの大型アルミ4枚羽根で強力扇風!レストラン・ロビー・会議室など広いスペースでも快適に過ごせます。風量は3段階(強・中・弱)に調節ができ、左右首ふり・上下首折れが可能です。過熱保護装置(温度ヒューズ)付きモーターを使用していますので、安全です。スタンドの高さが155〜180cmに調節可能です。自動首振りツマミ付き。

仕様最大風力 :210/240(50/60Hz) 寸法(mm)650×570×1550〜1800 (H) 質量(kg)20 電流(A)強:1.81/1.87 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.4 ハネ径(cm)600 消費電力(W)(50/60Hz)150/180 騒音値(dB)約69/72 首振角度(°)70 風速(m/min)強:229/263 材質(羽根)アルミ合金 角度調節俯仰/4段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする