シリコーンシーラント (自動車用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用温度範囲(℃)―60〜280【一時的】300 注文コード71018757 品番EA930AH-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,014
販売価格(税別)
2,740
この商品は使用温度範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に。耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。

用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に 仕様チューブ【引裂抵抗】4N/mm2【耐化学物質】グリース、オイル 使用温度範囲(℃)―60〜280【一時的】300 内容量(mL)85 破断伸度(%)500 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)5〜35 硬度(ショア A)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする