エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71019168
品番
EA966ED-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
両側金属シールド。
用途
自動車:後輪・トランスミッション・電装品、電気:標準電動機・家庭電気器具、その他:計器類・内燃機関・建設機械・鉄道車両・荷役運搬・機械・農業機械・各種産業機械などに
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方