水だけでふくらむ水のう

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード71141596 品番MX1531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水に浸かるだけで5分でふくらむ簡易水のうです。約5kgに膨らみます。結び紐が付いてるので繋げて使えます。

寸法(幅W×高さH)(mm)使用前:490×360 質量(g)使用前:約180 質量(kg)使用後:約10 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)使用後:約47×8×33 サイズ 紐長(cm)16 本体質量(g)700 セット数5枚 用途台風や急なゲリラ豪雨など、予期せぬ浸水対策に。 アズワン品番65-0509-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※完全な浸水回避はお約束できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】水だけでふくらむ水のう 大/小

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする