※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットバー 310mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71143775
品番
MOB-310Y
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
書類をしっかり掲示します。
色
黄
長さ(mm)
310
仕様
マグネット式
材質
本体:ABS、磁石:マグネットシート
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
18
質量(g)
48
吸着力(N)
18.85 (製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約7〜10枚
磁束密度
(表面)650G