※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
強力カラーマグネットΦ30 2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
71143924
品番
MFCM-30-2P-K
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
表裏両面着磁の強力マグネット
フェライト磁石をカラー塗装しています。
色
黒
特性
強力
仕様
掲示枚数(A4紙)約20枚
トラスコ品番
829-3927
材質
本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング
厚さ(mm)
7
直径(Φmm)
30
高さ(mm)
30
質量(g)
23
吸着力(N)
15.
2
保持枚数
(A4コピー用紙)約20枚
磁束密度
(表面)1400G