ロックペイント
ロックペイントの 自動車用鈑金
ロックペイントの 自動車用パテ
ロックバンパーパテ(硬化剤セット品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71144475
品番
057-0970+0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動車用バンパー、樹脂パーツ専用
057-0015 ロックパテ用硬化剤エロー付き
セット内容
600g+20g
種別
ポリエステル樹脂パテ
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体