油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
リリーフモジュラー弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71145324
品番
MBP-01-C-70【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,900
¥
6,290
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa)
0.4〜14
用途
Pライン用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
呼び
1
流量(L/min)
(最大)35
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。