※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSW08050EL03-42 SEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 71147065 DMSW08050EL03-42 SEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 71147065 DMSW08050EL03-42 SEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 71147065

SEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71147065 品番 DMSW08050EL03-42
参考基準価格(税別)¥90,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。
インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。
小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 刃数3 全長(mm)250 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼 シャンク径(Φmm)42 刃径(Φmm)DC:33.4、最大刃径DCX:50 寸法LH(mm)50
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする