曜日別特売
ID-202JPB-B デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパン 71147449

デジタルドアロック「ID-202JPB」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード71147449品番ID-202JPB-B
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55ブラック質量(g)室外機:約460、室内機:約580使用温度範囲(℃)-25~55電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)設置場所屋内ドア(生活防水対応)設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
注意
※施工時に、扉を加工する必要があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする