ロックマンジャパン
ロックマンジャパンの 建具金物
ロックマンジャパンの 鍵・錠前
ロックマンジャパンの 特殊錠
LC-105用エスカッションプレート 2枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71147467
品番
E-EP105
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
「LC-105」室外機・室内機の取付に必要な穴加工済みの化粧プレートです。
用途
他社製品から交換を行う際に、既存の取付穴を隠すことが出来ます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
320×90
色
シルバー
板厚(mm)
1
注意
※デジタルドアロック「LC-105」専用のエスカッションプレートです。
※LC-105本体と挟み込みでの取付となります。