曜日別特売
LC-4700DLSS 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン 71147528

電磁式電気錠VOLCALOCK

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台使用温度範囲(℃)-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12/DC24消費電流(mA)410/DC12V、210/DC24V注文コード71147528品番LC-4700DLSS
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法(mm)本体:220×46×32、吸着板:185×42×12.5質量(kg)本体:1.7、吸着板:0.75使用温度範囲(℃)-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12/DC24信号形式【施錠信号】C接点 COM/NC/NO、施錠時:COM/NO、解錠時:COM/NC、接点容量 24VDC/50mA Max 、【開扉信号 】b接点(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max消費電流(mA)410/DC12V、210/DC24V設置場所屋外対応ケーブル長(mm)約1800防水性IP66施錠方法電磁式吸着施錠吸着力(kg)410
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 商品に組み込み

付属部品が十分すぎるほど多い
完璧な分だけコストが高い点、選択の余地が欲しい

対象商品 : 71147738
2023-09-07
用途: 家族の徘徊予防
製造業

家族の徘徊予防のため、玄関アルミ引戸に取り付けました。
なお、AC100V用リモコンとAC100V→DC12Vコンバーターを組み合わせて構築して、徘徊本人以外はリモコンで解錠・施錠が出来るようにしています。その他、掃き出し窓には鍵付きロックを施す予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする