曜日別特売
LC-4500FS 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン 71147589

電磁式電気錠VOLCALOCK

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台使用温度範囲(℃)-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12/DC24消費電流(mA)320/DC12V、160/DC24V注文コード71147589品番LC-4500FS
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法(mm)本体:164×32×25、吸着板:135×30×8質量(g)本体:700、吸着板:270使用温度範囲(℃)-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12/DC24信号形式【施錠信号】C接点 COM/NC/NO、施錠時:COM/NO、解錠時:COM/NC、接点容量 24VDC/50mA Max消費電流(mA)320/DC12V、160/DC24V設置場所屋外対応ケーブル長(mm)約1800防水性IP66施錠方法電磁式吸着施錠吸着力(kg)200
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 商品に組み込み

付属部品が十分すぎるほど多い
完璧な分だけコストが高い点、選択の余地が欲しい

対象商品 : 71147738
2023-09-07
用途: 家族の徘徊予防
製造業

家族の徘徊予防のため、玄関アルミ引戸に取り付けました。
なお、AC100V用リモコンとAC100V→DC12Vコンバーターを組み合わせて構築して、徘徊本人以外はリモコンで解錠・施錠が出来るようにしています。その他、掃き出し窓には鍵付きロックを施す予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする