曜日別特売
LC-DB2000 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン 71147598

電磁式電気錠VOLCALOCK

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台使用温度範囲(℃)0~40(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12/DC24(ジャンパーピン変更)消費電流(A)(DC12V) 施錠時 0.98、解錠時 0.24、(DC24V) 施錠時 0.55、解錠時 0.15注文コード71147598品番LC-DB2000
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法(mm)本体:200×25.6×37、ストライク:102.5×25.4×2質量(g)本体:550、ストライク:35使用温度範囲(℃)0~40(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12/DC24(ジャンパーピン変更)信号形式【施錠信号】C接点 COM/NC/NO、施錠時:COM/NO、解錠時:COM/NC、接点容量 24VDC/100mA Max 、【開扉信号 】C 接点 COM/NC/NO、閉扉時:COM/NO 開扉時:COM/NC、接点容量 24VDC/100mA Max消費電流(A)(DC12V) 施錠時 0.98、解錠時 0.24、(DC24V) 施錠時 0.55、解錠時 0.15設置場所屋内施錠方法デッドボルト式(通電時施錠型)
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 商品に組み込み

付属部品が十分すぎるほど多い
完璧な分だけコストが高い点、選択の余地が欲しい

対象商品 : 71147738
2023-09-07
用途: 家族の徘徊予防
製造業

家族の徘徊予防のため、玄関アルミ引戸に取り付けました。
なお、AC100V用リモコンとAC100V→DC12Vコンバーターを組み合わせて構築して、徘徊本人以外はリモコンで解錠・施錠が出来るようにしています。その他、掃き出し窓には鍵付きロックを施す予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする