曜日別特売
LC-EW3000 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン 71147677

電磁式電気錠VOLCALOCK

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台使用温度範囲(℃)-10~50(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12消費電流(mA)約270注文コード71147677品番LC-EW3000
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
質量(g)本体:370、吸着板:130使用温度範囲(℃)-10~50(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:108×35.5×26.5 、吸着板:80×25×5.5信号形式施解錠信号(LSS):あり、開扉扉信号:あり、警報出力(EW):あり消費電流(mA)約270設置場所屋内吸着力(kg)約40
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 商品に組み込み

付属部品が十分すぎるほど多い
完璧な分だけコストが高い点、選択の余地が欲しい

対象商品 : 71147738
2023-09-07
用途: 家族の徘徊予防
製造業

家族の徘徊予防のため、玄関アルミ引戸に取り付けました。
なお、AC100V用リモコンとAC100V→DC12Vコンバーターを組み合わせて構築して、徘徊本人以外はリモコンで解錠・施錠が出来るようにしています。その他、掃き出し窓には鍵付きロックを施す予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする