電磁式電気錠VOLCALOCK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用温度範囲(℃)-10〜60(結露、氷結なきこと) 定格電圧(V)DC12 消費電流(A)0.19 注文コード71147738 品番LC-CL0001
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は使用温度範囲・定格電圧・消費電流など7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)本体:0.13 使用温度範囲(℃)-10〜60(結露、氷結なきこと) 定格電圧(V)DC12 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:73×30×29、吸着板:40×18×29 消費電流(A)0.19 設置場所屋内
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
商品に組み込み

付属部品が十分すぎるほど多い
完璧な分だけコストが高い点、選択の余地が欲しい

対象商品:
71147738
2023-09-07
用途:
家族の徘徊予防
製造業

家族の徘徊予防のため、玄関アルミ引戸に取り付けました。
なお、AC100V用リモコンとAC100V→DC12Vコンバーターを組み合わせて構築して、徘徊本人以外はリモコンで解錠・施錠が出来るようにしています。その他、掃き出し窓には鍵付きロックを施す予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする