ロックマンジャパン
ロックマンジャパンの 建具金物
ロックマンジャパンの 鍵・錠前
ロックマンジャパンの 特殊錠
VOLCALOCK制御盤セット製品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71147783
品番
LK-2200-L45
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途
LOCKMAN VOLCALOCK制御
仕様
【解錠時間】約0.5〜30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5〜85秒可変 ボリューム回路
材質
樹脂 94V0
質量(kg)
1.1
質量(g)
(本体)775、(吸着板)274
使用温度範囲(℃)
LK-2200:0〜40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10〜60(結露、氷結なきこと)
定格電圧(V)
LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8
信号形式
【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LK-2200:250×183×45.6
外部出力
【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA
消費電流(mA)
LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%
ブザー音
約0.5〜85秒可変 ボリューム回路
設置場所
屋内専用
モード
自動施錠モードのみ
ケーブル長(mm)
約1800
外部入力
【無電圧a接点 DC12V/10mA〜20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
防水性
IP66
吸着力(kg)
200
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
※「LK-2200」はロックマンジャパン製電気錠VOLCALOCK専用の制御盤です。
※LC-4500DLSSの取付金具は別途ご用意ください。