WG320.1 充電式チェーンソー JS セット WORX 71148334 WG320.1 充電式チェーンソー JS セット WORX 71148334 WG320.1 充電式チェーンソー JS セット WORX 71148334 WG320.1 充電式チェーンソー JS セット WORX 71148334 WG320.1 充電式チェーンソー JS セット WORX 71148334 WG320.1 充電式チェーンソー JS セット WORX 71148334

充電式チェーンソー JS セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71148334 品番WG320.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

地面の上に置いた木を安全に切断することができる唯一のチェーンソー。
ガードで覆うことで切断時以外はソーチェーンが露出しない安全設計。
自動でチェーン張りを調整するオートテンションシステム。
鉄製の鋸型ガイドが切断材をしっかり保持。
チェーン自動給油。
手にやさしいソフトグリップ。

用途枝の切断に 付属品本体×1、オイルボトル×1、チェーンソーオイル(100mL)×1、ボックスレンチ×1、バッテリー×1、充電器×1 質量(kg)約3.2 切断能力乾木Φ100mm×約26本 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1300 タンク容量(mL)約30 有効切断長さ(mm)約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする