MEL-BT-5 バイク用ブースターケーブル Meltec(大自工業) 71148666

MEL-BT-5 バイク用ブースターケーブル Meltec(大自工業) 71148666
MEL-BT-5 バイク用ブースターケーブル Meltec(大自工業) 71148666
MEL-BT-5 バイク用ブースターケーブル Meltec(大自工業) 71148666

バイク用ブースターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71148666品番MEL-BT-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

突然のバッテリーあがりに安心!
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!
安全な絶縁カバー付!

用途ブースターケーブル付属品本体収納袋仕様DC12V用質量(g)約350長さ(m)1.5(絶縁カバークリップ付き)外径(Φmm)7.5電線仕様-太さ(mm2)2.0主な適合車種二輪車全般(原付・小型バイク・普通バイク・大型バイク等)
注意
※本製品を正しく安全にご使用いただく為に、取扱説明をよくお読みになり、十分に理解されるまで作業をおこなわないでください。
※カプラ式のバッテリーは使用できません。
※救援車は、バッテリー容量が同じか、それ以上のバイクを選んでください。
※ブースターケーブルによる始動の場合は、正しい順序で接続してください。
※ブースターケーブルによるエンジン始動でエンジンがかからない場合は、補充電をしてください。補充電をすることでエンジンが始動しやすくなります。
※接続作業時に、誤接続(取扱説明以外の接続)・ショート(赤クリップと黒クリップの接触)はしないでください。
ケーブル・クリップ・クリップカバー等が発熱・発煙・溶解したり、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発する恐れがあり危険です。
※ご使用中、火気に近づけたり引火しやすい物のそばで使用しないでください。バッテリーが爆発するおそれがあり危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする