※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの 専門診療・科目別
オオサキメディカルの 産婦人科用品
オオサキメディカルの 授乳用品
dc 授乳用クッションカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
(クッション)側地・中わた:ポリエステル100%、(カバー)表面:綿100%、裏面:ポリエステル100%
サイズ
大きめ
色
ピンク
注文コード
71149829
品番
89209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な繊維でヘタリにくい
まるごと洗えて清潔
色
ピンク
サイズ
大きめ
材質
(クッション)側地・中わた:ポリエステル100%、(カバー)表面:綿100%、裏面:ポリエステル100%
寸法(幅W×奥行D)(cm)
65×54.5
寸法(mm)
210×25×270
質量(g)
145
用途
授乳・搾乳時、あかちゃんのおすわりの補助、読書時等