※着用例
オオサキメディカル
オオサキメディカルの フットケア
オオサキメディカルの 健康・美容ソックス
ホットキュット 夜用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
71150084
品番
98457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
つらいママの脚をホットにキュッとサポート
遠赤外線素材で足首ポカポカ
段階着圧でむくみ軽減
ムレにくく年中快適
サイズ
M-L
色
グレー
足首周り(cm)
20〜24
ふくらはぎ周り(cm)
32〜38
寸法(mm)
115×180×25
質量(g)
68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000078
医薬品医療機器等法
一般医療機器