画像準備中

TESTO608-H2卓上式温湿度計

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71152988 品番608-H2(ISO書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

演算表示機能:露点温度・最大/最小値。
結露に強い湿度センサーを搭載。
設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き

トラスコ品番773-6886 質量(g)168 外形寸法(mm)111×90×40 電源006P電池(9V) 測定項目温度・湿度 内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 精度温度:±0.5℃(+25℃)、湿度:±2%RH(+10〜95%RH) センサー外部センサーあり 分解能0.1%rH、0.1℃(0〜50℃) 温度測定範囲(℃)-10〜70(露点:表示範囲-40〜70td) 湿度測定範囲(%)2〜98RH 設置方法卓上式 測定間隔18秒 動作温度(℃)-10〜+70 温度表示方式デジタル 湿度測定範囲(%RH)2〜98 校正証明書あり
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02920802
2017-07-01
用途:
熟成庫の湿度管理
株式会社チーズ工房那須の森 様

液晶表面がざらついて文字が見にくくなった。
セットして時間が経過すると99.9表示になり止まってしまう。
新しい湿度計と比較すると数値が不正確。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする