- 種別
- ストックボックス
- 質量(kg)
- 49
- 色
- ホワイト
- 材質(本体)
- 鋼板、焼付塗装
- 最大積載量(kg)
- (棚板)40、クリアケース(浅型)1、(深型)2
- 棚板数(枚)
- 1(可動式)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 900×450×1050
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 864×414×670
- 棚板耐荷重(kg)
- 40
- 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (浅型)225×314×38、(深型)224×311×79
- ベース
- 必須(別売 L5-11)
- 設置姿勢
- 下置き用
- 材質(トレー)
- ポリスチレン(PS)、半透明
- 材質(背)
- 鋼板、ハーフパンチ加工
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付