Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)(20時間率)60 CCA(アンペア)570 適合LN2、355LN2、360LN2、365LN2、370LN2、375LN2 注文コード71156637 品番ENA375LN29A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はバッテリー容量・CCA・適合など11種類から選べます 他の種類を見る

欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー
日本の気候風土に適合した設計
寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能
様々なバッテリー装着環境でも搭載可能
エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)

バッテリー容量(Ah)(20時間率)60 適合LN2、355LN2、360LN2、365LN2、370LN2、375LN2 長さ(mm)242 幅(mm)175 総高さ(mm)190 箱高(mm)168 液入質量(kg)約15 CCA(アンペア)570 電槽:乳白色 仕様排気チューブ:無 適合車国産車専用
注意
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71156628
2025-03-22
用途:
マイカーのメンテナンス

カローラの車検前に交換しました。ディーラーに交換してもらうより、半額以下で済みました。

2025-03-13
用途:
プリウスバッテリー交換に使用

プリウスのバッテリーが完全に上がり配送に時間がかかると思っていたが、思たより早く交換することが出来た。

対象商品:
71156637
2021-11-24
用途:
車のメンテナス
その他業種

ディーラーの1/3の価格で取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする