よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの まな板・解凍ボード
よこやまの ゴムまな板
使い分けまな板
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71159446
品番
ETM-200
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表と裏で使い分けできるまな板。四隅の縁が高くて柔らかく、滑りにくい構造。
明るく華やかなピンク。
食材が見えやすい黒。
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、縁部:熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)
約210×300×6
色
ピンク、黒
質量(g)
約320
耐熱温度(℃)
本体:100、縁部:100