よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの 箸・カトラリー・箸置き
デザートスプーン2P&コーヒースプーン2P
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71159674
品番
ECTO-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
セット内容
デザートスプーン×2、コーヒースプーン×2
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
デザートスプーン:約178、コーヒースプーン:約117
質量(g)
約130