よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー2pcs
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71159787
品番
ECTB-301
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
セット内容
コーヒースプーン×2
材質
18-0ステンレス(黒色酸化被膜加工)
全長(mm)
約121
質量(g)
約80
食器の種類
洋食器