よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー2pcs
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71159796
品番
ECTB-401
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
セット内容
デザートスプーン×2
材質
18-0ステンレス(黒色酸化被膜加工)
全長(mm)
約189
質量(g)
約160
食器の種類
洋食器