カトラリー2pcs

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71159805 品番 ECTB-300
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
セット内容コーヒースプーン×1、ヒメフォーク×1 材質18-0ステンレス(黒色酸化被膜加工) 全長(mm)コーヒースプーン:約120、ヒメフォーク:約124 質量(g)約80 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする