よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー9pcs
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(mm)
デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182、コーヒースプーン:約120、ヒメフォーク:約124、バターナイフ:約149
注文コード
71159857
品番
ECTB-1500
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
デザートスプーン×2、デザートフォーク×2、コーヒースプーン×2、ヒメフォーク×2、バターナイフ×1
材質
18-0ステンレス(黒色酸化被膜加工)
全長(mm)
デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182、コーヒースプーン:約120、ヒメフォーク:約124、バターナイフ:約149
質量(g)
約430
食器の種類
洋食器