よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー4pcs
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71160164
品番
ECT-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
セット内容
デザートスプーン×1、デザートフォーク×1、コーヒースプーン×1、ヒメフォーク×1
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182、コーヒースプーン:約120、ヒメフォーク:約124
質量(g)
約210
食器の種類
洋食器