よこやま
深型両口フライパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
24
26
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71160688
品番
KKCH-303S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
たっぷりの深型で煮物、焼き物など幅広く使えます。
適合
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)
約257×425×120
質量(g)
約640
サイズ(cm)
24
容量(L)
約2.0
表面処理
ふっ素素樹脂加工
本体高さ(mm)
約65