リングファイルスリム抗菌A4S・180枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 71167959 品番 フ-URFK420B
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

表紙、背ポケット、プロテクターに抗菌加工された素材を使用しています
背幅がスリムになったリングファイルです
背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています
閲覧性に優れています
とじ具がワンタッチで開閉可能です
替背紙で特長を訴求しています

仕様抗菌加工箇所:表紙・背ポケット・プロテクター 材質表紙/R-PP サイズA4-S ピッチ(mm)(綴じ)80 背幅(mm)27 穴数2穴 リング内径(Φmm)22 収納枚数(枚)180(適正) 外寸法・幅(mm)243 外寸法・高さ(mm)307 グリーン購入法適合

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする