フ-URFK420YG リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 コクヨ 71167977

 

フ-URFK420YG リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 コクヨ 71167977
フ-URFK420YG リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 コクヨ 71167977
フ-URFK420YG リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 コクヨ 71167977
フ-URFK420YG リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 コクヨ 71167977
フ-URFK420YG リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 コクヨ 71167977
フ-URFK420YG リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 コクヨ 71167977
フ-URFK420YG リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 コクヨ 71167977

リングファイルスリム抗菌A4S・180枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
黄緑
内容量1冊注文コード71167977品番フ-URFK420YG
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

表紙、背ポケット、プロテクターに抗菌加工された素材を使用しています
背幅がスリムになったリングファイルです
背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています
閲覧性に優れています
とじ具がワンタッチで開閉可能です
替背紙で特長を訴求しています

仕様抗菌加工箇所:表紙・背ポケット・プロテクター材質表紙/R-PP黄緑サイズA4-S種類リングファイルピッチ(mm)(綴じ)80背幅(mm)27穴数2穴リング内径(Φmm)22収納枚数(枚)180(適正)外寸法・幅(mm)243外寸法・高さ(mm)307グリーン購入法適合

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする