Dリングファイルスムース スタイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 71167986 品番 フ-UDS431B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
サイズB5-S 収納枚数(枚)300(適正) 外寸法・高さ(mm)267 外寸法・幅(mm)45 背幅(mm)241 材質表紙/R-PP 穴数2穴 ピッチ(mm)(綴じ)80 グリーン購入法適合 仕様30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする