コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
Dリングファイルスムース スタイル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4-E
注文コード
71168013
品番
フ-UDS435B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
サイズ
A4-E
収納枚数(枚)
300(適正)
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・幅(mm)
45
背幅(mm)
336
材質
表紙/R-PP
穴数
2穴
ピッチ(mm)
(綴じ)80
グリーン購入法
適合
仕様
30