コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
Dリングファイルスムース スタイル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
71168038
品番
フ-UDS429B
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
青
サイズ
B4-E
収納枚数(枚)
200(適正)
外寸法・高さ(mm)
267
外寸法・幅(mm)
34
背幅(mm)
339
材質
表紙/R-PP
穴数
2穴
ピッチ(mm)
(綴じ)80
グリーン購入法
適合
仕様
20