コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの Z式ファイル/レバーファイル
レバーファイル グラッセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
71168117
品番
フ-GL320B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
書類をまとめてとじられる取り扱い簡単なレバーとじ具
キズが目立ちにくい、さらさらシボ加工表紙(表面)
表紙がきれいに折り返し可能で、閲覧時に省スペース
色
ブルー
サイズ
A4-S
収納枚数(枚)
120(適正)
外寸法・高さ(mm)
307
外寸法・幅(mm)
235
背幅(mm)
17
材質
表紙/R-PP
表紙仕様
半透明
とじ具の種類
レバー式