レバーファイル グラッセル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 71168126 品番 フ-GL320D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

書類をまとめてとじられる取り扱い簡単なレバーとじ具
キズが目立ちにくい、さらさらシボ加工表紙(表面)
表紙がきれいに折り返し可能で、閲覧時に省スペース

ブラック サイズA4-S 収納枚数(枚)120(適正) 外寸法・高さ(mm)307 外寸法・幅(mm)235 背幅(mm)17 材質表紙/R-PP 表紙仕様半透明 とじ具の種類レバー式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする